Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel MAGDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028315743
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03820LG
EAN/GTIN:
     5404028315743
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5404028315743 Wenn Sie von Komfort und Eleganz träumen, treffen Sie Magda. Mit seinem großen, großzügig gepolsterten Sitz und seinem sanft geschwungenen Rücken ist dieser Lounge -Stuhl eine Einladung, sich zu entspannen und zu unterhalten. Die Weichheit des Samtes steht im Gegensatz zu der feinen Thermo-lazialen Metallbasis für einen endgültigen Look, der harmonisch, ausgewogen und wirklich designer ist.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 71,5
Farbe 1: Hellgrau
Gewicht KG: 9,5
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 64
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rückenpolsterung: Materialstärke: 24 kg/m
Sitzpolsterung: Materialstärke: 28 kg/m
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, besuchersessel grau, besuchersessel, kokoon design sessel, 5404028315743, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MAGDA, AC03820LG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,15*
€ 357,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.