Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel HAGU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028315767
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03830GR
EAN/GTIN:
     5404028315767
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5404028315767 Der Hagu Lounge Stuhl ist einer der bequemsten in der Reichweite und bietet den größten Komfort. Mit seinem extra tiefen und breiten Sitz, der abfallenden Rückenlehne und dem Polsterung verleiht Hagu ein Gefühl der sofortigen Entspannung. Legen Sie es in Ihr Wohnzimmer oder in ein Schlafzimmer im natürlichen Stil, um eine wunderbare, kokonähnliche Atmosphäre zu schaffen. Wenn Sie neben dem Kamin oder einem Erkerfenster platziert werden, ist es der perfekte Ort, um ein bisschen Ruhe zu genießen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 71,5
Farbe 1: Grau
Gewicht KG: 9,5
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 64
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rückenpolsterung: Materialstärke: 24 kg/m
Sitzpolsterung: Materialstärke: 28 kg/m
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,64*
€ 377,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.