Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel SMAK 59x54x80 cm,Textil, Grau, 9,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028317808
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03850GRBL
EAN/GTIN:
     5404028317808
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028317808 Fehlt Ihrem Arbeitsbereich Vitalität? Lust in dem Moment, in dem du deine Augen auf dein kaltes, krasse Dekor legst? Das Smak Bürostuhl ist hier, um den Tag zu retten! Mit seinen samtrisch gepolsterten Armlehnen wird es sanft die Atmosphäre beleben. Seine Basis mit Rollen ist robust, funktionsfähig und mit einem Hebel ausgestattet, um die Höhe des Sitzes anzupassen. Das SMAK verleiht Ihrem professionellen Raum einen sehr angenehmen, gemütlichen Charakter, um Stunden produktiver Arbeit zu gewährleisten.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 54
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 9,5
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 2 cm Polsterung
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 2 cm Polsterung
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028317808, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel SMAK 59x54x80 cm, Textil, Grau, 9, 5 kg, AC03850GRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.