Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel BECKY 59x54x80 cm,Textil, Braun, 9,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028317860
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03880BRBL
EAN/GTIN:
     5404028317860
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028317860 Unglaublich bequem, räugig und hochvereinbar, der Höhepunkt der Praktikabilität und Funktionalität, die Becky Bürostuhl. Der Becky wurde entwickelt, um Menschen zufrieden zu stellen, die mit Stil arbeiten wollen. Der ergonomische Sitz ist so konzipiert, dass er über 7 Stunden am Tag einen optimalen Komfort gewährleistet. Es ist wirklich die perfekte Belostuhl, um einen stilvollen Arbeitsbereich und Ihr Wohnzimmer zu kombinieren.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 54
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 9,5
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 2 cm Polsterung
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 2 cm Polsterung
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, gartenstühle braun, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028317860, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel BECKY 59x54x80 cm, Textil, Braun, 9, 5 kg, AC03880BRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.