Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel STAFF 59x54x80 cm,Textil, Schwarz, 9,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028317907
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03900BLBL
EAN/GTIN:
     5404028317907
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028317907 Das Personal Bürrostuhl tickt alle Kästchen. Es kombiniert den optimalen Komfort eines gepolsterten Stuhls mit hohen Armlehnen und die Mobilität einer traditionellen Belostuhl. Mit seinen fünf Richtigen und dem Höhenanpassungsrad kann es in kürzester Zeit an eine beliebige Situation angepasst werden. Das Personal Bürrostuhl bietet einem modernen Designer -Look auf traditionelle Büros. Rollen Sie von Datei zu Datei, von Ihrem Schreibtisch zum Drucker oder von der Bibliothek zu Ihrer dampfenden Tasse Kaffee mit Eleganz und Vertrauen.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 54
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 9,5
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 2 cm Polsterung
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 2 cm Polsterung
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028317907, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel STAFF 59x54x80 cm, Textil, Schwarz, 9, 5 kg, AC03900BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.