Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel KRAMPO 59x54x80 cm,Textil, Schwarz, 8,07 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028317969
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03930BLBL
EAN/GTIN:
     5404028317969
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028317969 Der Krampo -Designerstuhl ist eine beeindruckende Kombination aus Vintage -Samt und modernem Metall. Sein breiter und ultra-komfortabler Sitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen sitzt auf einer bemalten Metallbasis mit einem sehr charakteristischen Profil. Er rutschte unter einen Holz- oder Marmortisch und bringt die Gemütlichkeit und den Charme von gestern in zeitgenössische und schicke Esszimmer. Wenn es in ein Unternehmensrezeptgebiet eingesetzt wird, ist es eine mutige Erklärung zur Respekt für Tradition und moderne Effizienz. Der Krampo bleibt gelinde gesagt nie unbemerkt.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 54
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 8,07
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 2 cm Polsterung
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 2 cm Polsterung
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028317969, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel KRAMPO 59x54x80 cm, Textil, Schwarz, 8, 07 kg, AC03930BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.