Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel MAEL 59x54x80 cm,Textil, Braun, 8,07 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028318003
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03950BRBL
EAN/GTIN:
     5404028318003
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028318003 Der vielseitige Mael -Stuhl sieht gut aus, ob Sie am Kopf eines Tisches oder als Seitenstuhl in einer Ecke sitzen. Sie können mehrere rund um einen großen Esstisch platzieren oder als eigenständiger Stuhl in Ihrem Schlafzimmer verwenden. Mit seinem super komfortablen, gepolsterten Sitz mit Armlehnen und mit weichem Microfaser bedeckt, vervollständigt der Mael seinen atypischen Look mit einer Metallbasis, die einem Haken ähnelt. Mit seiner Mischung aus Rohstoffen und sauberen Formen verleiht dieser Designerstuhl Ihrem Innenausbau Wärme und Charakter.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 54
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 8,07
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 2 cm Polsterung
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 42,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 2 cm Polsterung
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, gartenstühle braun, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028318003, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel MAEL 59x54x80 cm, Textil, Braun, 8, 07 kg, AC03950BRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,26*
€ 275,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.