Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl PHIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028318782
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH04470MUBL
EAN/GTIN:
     5404028318782
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5404028318782 Der alte und gemütliche Stil des Phil -Stuhls ist eine Einladung für Sie, das Gewicht von Ihren Füßen zu nehmen. Es ist ideal für Esszimmer oder professionelle Wartezimmer und besteht aus einem bequem gepolsterten Velor -Sitz mit einer einfachen Holzbasis. Phils untertriebene und zarte Kurven verleihen ihm einen modernen Look, der perfekt für skandinavische, minimalistische, industrielle und zeitgenössische Stile geeignet ist. Entdecken Sie die große Auswahl an Farben in unserem Sortiment für ein noch mehr personalisierteres Innenarchitektur.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Musettarde
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 11,62
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, stapelstuhl, garten stapelsessel schwarz, 5404028318782, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl PHIL, CH04470MUBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.