Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Crocodile Kraft-Mix 11ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5410091325305
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     5410091325305
EAN/GTIN:
     5410091325305
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
5410091325305 Pattex® Crocodile Kraft Mix
- Besonders leistungsstark
- Für innen und außen
- Spaltfüllend und vergilbungsfrei
- Stoß- und schlagfest
- Bohr-, feil- und überstreichbar
- Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Verklebungen von Autospiegeln auf die Windschutzscheibe und Verklebungen auf großen Glasflächen
- Für besonders anspruchsvolle Verklebungen
- Zur Verklebung von Porzellan, Glas, Metallen, Stein, Holz, vielen Kunststoffen (Duroplasten, Glasfaser verstärkten Kunststoffen, Hart-PVC, ABS etc.), Beton, Marmor, Gummi, Styropor® u.v.m.
- Rohstoffbasis: Epoxidharz, Härter: Polymercaptan
- Dichte: ca. 1,15 g/cm³, Härter: 1,14 g/cm³
- Verarbeitungszeit: ca. 60 Sekunden
- Handfest: nach ca. 30 Minuten
- Endfest: nach ca. 24 Stunden
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter 0 °C
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Gebinde:
Doppelkammerkartusche
Werksnummer:
PC2K3
Markenname:
Pattex
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA Abt. Kons
Herstellerartikelnummer:
PC2K3
Inhalt:
0,011 l
GHS:
GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alleskleber, Flüssigkleber, Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, henkel kraftkleber kartusche, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, 5410091325305, Pattex®, Pattex® Crocodile Kraft Mix, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex Crocodile Kraft-Mix 11ml, Besonders leistungsstark, Für innen und außen, Spaltfüllend und vergilbungsfrei, Stoß- und schlagfest, Bohr-, feil- und überstreichbar, Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Verklebungen von Autospiegeln auf die Windschutzscheibe und Verklebungen auf großen Glasflächen, Für besonders anspruchsvolle Verklebungen, Zur Verklebung von Porzellan, Glas, Metallen, Stein, Holz, vielen Kunststoffen (Duroplasten, Glasfaser verstärkten Kunststoffen, Hart-PVC, ABS etc.), Beton, Marmor, Gummi, Styropor® u.v.m, Rohstoffbasis: Epoxidharz, Härter: Polymercaptan, Dichte: ca. 1, 15 g/cm³, Härter: 1, 14 g/cm³, Verarbeitungszeit: ca. 60 Sekunden, Handfest: nach ca. 30 Min
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 6,65*
€ 8,88*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 7,03*
€ 9,21*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.