Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5410091325367 Herst.-Nr.: 5410091325367 EAN/GTIN: 5410091325367 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5410091325367 Pattex® Crocodile Holzleim - Hohe Verleimungsfestigkeit - Farblos nach Durchhärtung - Lösemittelfrei - Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, empfindliche Textilien - Zum Bau und zur Reparatur von Holzelementen - Holzmöbelbau und -reparatur - Reparatur von Gartenmöbeln ohne direkte Bewitterung (D3) - Montageverleimung wie Dübeln, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen etc. - Fugenverleimung Massivholz, Anleimer, Umleimer etc. - Verleimung von Fenstern und Türen etc. - Wasserfest nach DIN EN 204D3 - Rohstoffbasis: Dispersion Polyvinylacetat - Dichte: 1,1 g/cm³ - Verbrauch: 150 g/m² - Verarbeitungszeit: max. 10 Minuten - Endfest: nach ca. 24 Stunden - Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7 °C - Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C, überfurnieren bis +95 °C (kurzzeitig) Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Flasche | Werksnummer: | PCHL4 | Markenname: | Pattex | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA Abt. Kons | Herstellerartikelnummer: | PCHL4 | Inhalt: | 0,225 kg | Gefahrenhinweise: | EUH208: Enthält Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, ponal holzkleber, holzleim, 5410091325367, Pattex®, Pattex® Crocodile Holzleim, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex Crocodile Holzleim 225g, Hohe Verleimungsfestigkeit, Farblos nach Durchhärtung, Lösemittelfrei, Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, empfindliche Textilien, Zum Bau und zur Reparatur von Holzelementen, Holzmöbelbau und -reparatur, Reparatur von Gartenmöbeln ohne direkte Bewitterung (D3), Montageverleimung wie Dübeln, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen etc, Fugenverleimung Massivholz, Anleimer, Umleimer etc, Verleimung von Fenstern und Türen etc, Wasserfest nach DIN EN 204D3, Rohstoffbasis: Dispersion Polyvinylacetat, Dichte: 1, 1 g/cm³, Verbrauch: 150 g/m², Verarbeitungszeit: max. 10 Minuten, Endfest: nach ca. 24 Stunden, Verarbeitungstemperatur: nicht unter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,79* | € 3,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 2,85* | € 3,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,02* | € 4,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 3,31* | € 4,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 7,76* | € 10,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 225 Milliliter (ab € 0,01343* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|