| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5411183025202 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5411183025202 EAN/GTIN: 5411183025202 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5411183025202 PE-Rundschnur - Abdichten, Dämmen und Hinterfüllen - Für Hinterfüllung von kalt verarbeitbarer Fugenmasse besonders geeignet - Auch zur Rissabdichtung sowie im Fenster- und Türbereich - Einsetzbar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich - Undurchlässig, flexibel und für die - Rundprofile aus Polyethylenschaum (PE) - Meterware - DIN 5377 40 % verf. KPA ca. 5.0. - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rundschnur, Stopfbuchspackung, pe rundschnur, rundschnur, rundschnur ø30, 5411183025202, neutrale Produktlinie, Sanitär-Silikon, PE-Rundschnur, 28575534, 1649605, 28575533, Dämmelemente, 28575532, Baustoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 PE-Rundschnüre 30mm/1m, Abdichten, Dämmen und Hinterfüllen, Für Hinterfüllung von kalt verarbeitbarer Fugenmasse besonders geeignet, Auch zur Rissabdichtung sowie im Fenster- und Türbereich, Einsetzbar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, Undurchlässig, flexibel und für die, Rundprofile aus Polyethylenschaum (PE), Meterware, DIN 5377 40 % verf. KPA ca. 5.0, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C, Füllstoffe, Naturstein-Silikon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,53* | € 0,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 250 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,5112* | € 0,6843* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,57* | € 0,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 200 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,60* | € 0,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter | Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|