Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILIRUB+ S8800 300ml weiß SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5411183097452
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     5411183097452
EAN/GTIN:
     5411183097452
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
5411183097452
Soudal
Silikon
Dichtmasse
5411183097452 Naturstein-Silikon Silirub® + S8800
- Naturstein-Silikon
- Neutraler, elastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff
- Sehr gut verarbeitbar
- Farbecht und UV-beständig
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Zum Verfugen und Verbinden von Marmor und anderen porösen Natursteinen
- Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen
- Zum Verfugen von Marmorfassaden, Granit oder anderen Natursteinen
- Zum Verfugen in Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Hautbildung: ca. 5-10 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C
- Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden (bei +23 °C und 50 % R.F.)
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.,EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,3 l
Gebinde:
Kartusche
Farbe:
weiß
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,98*
3 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 7,98*
1 Tag
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,06*
13 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,14*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
15
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 133,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.