| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5411183108035 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5411183108035 EAN/GTIN: 5411183108035 |
| | |
|
| | |
| 5411183108035 SPOT Pistolenschaum B2 - Einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für Dosierung mit der Schaumpistole - Ausgezeichnete Haftung auf alle Materialien (keine PE/PP) - Höhere Schall-und Wärmedämnung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas - Verarbeitugstemperatur: +5 °C bis +30 °C - Tempraturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C - Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 28–33 Liter - Aushärtungsgeschindigkeit: ca. 90 Minuten – 30 mm Schaumstrang Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen,H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H315: Verursacht Hautreizungen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Gebinde: | Sprühdose | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H335: Kann die Atemwege reizen | H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pistolenschaum 750 ml, bauschaum, 5411183108035, neutrale Produktlinie, SPOT Pistolenschaum B2, 28577753, 1649970, 28577675, Austriebsgeräte/Spender/Abroller, 28577674, Verarbeitungswerkzeuge, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pistolenschaum 750ml -Aktionsware- (MDI), Einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für Dosierung mit der Schaumpistole, Ausgezeichnete Haftung auf alle Materialien (keine PE/PP), Höhere Schall-und Wärmedämnung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas, Verarbeitugstemperatur: +5 °C bis +30 °C, Tempraturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C, Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 28–33 Liter, Aushärtungsgeschindigkeit: ca. 90 Minuten – 30 mm Schaumstrang, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H335: Kann die Atemwege reizen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, H |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 73,60008* | € 91,04004* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,89008* | € 93,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,69004* | € 94,06008* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 95,22* | € 115,42008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,935* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|