| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5411183127456 Herst.-Nr.: 5411183127456 EAN/GTIN: 5411183127456 |
| | |
|
| | |
| 5411183127456 Acryldichtmasse Acryrub Pro-W - Lösemittel- und siliconfrei - Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit - Maximale Gesamtverformung 15 % - Farbecht, witterungs- und UV-beständig - Wasserfest nach Aushärtung, nicht für andauernde Wasserbelastung geeignet - Sehr gute Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen sowie Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium - Nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich - Kann gut überputzt oder übertapeziert werden - Für diffusionsdichte Bauanschlussfugen im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien - Für gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden. Anschlussfugen (horizontal) bei Gebäuden aus Gasbeton - Zum Abdichten von Blechstößen, -nähten und -überlappungen im Metall- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau - Anstrichverträglich nach DIN 52452 Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,31 l | Gebinde: | Kartusche | Farbe: | schwarz | Gefahrenhinweise: | EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5411183127456, Soudal, Acryl-Dichtungsmasse, Acryldichtmasse Acryrub Pro-W, 28575659, 1649645, 28575647, Acryl-/Bitumen-/Butyl-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 ACRYRUB PRO W 310ml schwarz SOUDAL, Lösemittel- und siliconfrei, Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit, Maximale Gesamtverformung 15 %, Farbecht, witterungs- und UV-beständig, Wasserfest nach Aushärtung, nicht für andauernde Wasserbelastung geeignet, Sehr gute Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen sowie Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium, Nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich, Kann gut überputzt oder übertapeziert werden, Für diffusionsdichte Bauanschlussfugen im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien, Für gering belastete Fugen und Riss |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | € 4,90* | ab € 2,10* | € 2,68* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | € 6,90* | ab € 2,16* | € 2,76* | | | | | 13 Tage | | | 15 | | € 4,79* | ab € 2,40* | € 3,05* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 2,25* | € 3,11* | | | | Lager 6QTZH | | | | 15 | | € 6,99* | ab € 2,45* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 46,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|