Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenspray Superhaftspray 500ml CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5412386057991
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     5412386057991
EAN/GTIN:
     5412386057991
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
5412386057991 Kettenspray HIGH SPEED CHAIN OIL
- Universelles, stark haftfähiges und wasserbeständiges Schmiermittel
- Stark haftender Schmierstoff
- Wird auch bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten wie z. B. bei Motorradketten nicht abgeschleudert
- Nach dem Aussprühen zunächst dünnflüssig und kriechfähig, deshalb werden durch einfaches Aufsprühen auch die innenliegenden Lager von Rollen- und Buchsenketten erreicht
- Gut verträglich mit O-Ring-Ketten
- Spray mit praktischem 360° Sprühventil, sprüht auch über Kopf
- Speziell geeignet für offene Schmierstellen bei stark beschleunigter Bewegung, z. B. Ketten, offene Zahnradgetriebe und Drahtseile
- Stark haftender Schmierstoff wird auch bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten wie z. B. bei Motorradketten nicht abgeschleudert
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H315: Verursacht Hautreizungen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,5 l
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Multifunktionsspray, Multispray, Schmierspray, Sprühöl, Ölspray, crc kettenspray 500ml, multifunktionsspray crc, schmierspray, 5412386057991, CRC®, CRC-Schmierstoff, Kettenspray HIGH SPEED CHAIN OIL, 28577460, 1649917, 28577442, Schmieröl, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kettenspray Superhaftspray 500ml CRC, Universelles, stark haftfähiges und wasserbeständiges Schmiermittel, Stark haftender Schmierstoff, Wird auch bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten wie z. B. bei Motorradketten nicht abgeschleudert, Nach dem Aussprühen zunächst dünnflüssig und kriechfähig, deshalb werden durch einfaches Aufsprühen auch die innenliegenden Lager von Rollen- und Buchsenketten erreicht, Gut verträglich mit O-Ring-Ketten, Spray mit praktischem 360° Sprühventil, sprüht auch über Kopf, Speziell geeignet für offene Schmierstellen bei stark beschleunigter Bewegung, z. B. Ketten, offene Zahnradgetriebe und Drahtseile, Stark haftender Schmierstoff wir
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 18,63*
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 20,49*
1
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 23,84*
12
€ 4,90*
ab € 20,67*
€ 25,58*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0494* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 352,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.