| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5412386060618 Herst.-Nr.: 5412386060618 EAN/GTIN: 5412386060618 |
| | |
|
| | |
| 5412386060618 Feinmechaniköl SPRÜHÖL 88 - Kapillaraktives Feinmechaniköl - Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastabarkeit und Alterungsbeständigkeit - Es schmiert und schützt - Silikon- und säurefrei - Verharzt nicht - Feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen Schieber und Schlösser Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Markenname: | Kontakt Chemie | Herstellername: | CRC Industries Deutschland Gmb | Herstellerartikelnummer: | 78509-AF | Inhalt: | 0,2 l | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmieröl, Sprühöl, Ölspray, 0,2 liter hydrauliköl, hydrauliköl, schmieröl spray, 5412386060618, CRC®, Feinmechaniköl SPRÜHÖL 88, 28577460, 1649917, 28577442, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sprühöl LUB OIL 88 Spraydose 200ml, Kapillaraktives Feinmechaniköl, Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastabarkeit und Alterungsbeständigkeit, Es schmiert und schützt, Silikon- und säurefrei, Verharzt nicht, Feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen Schieber und Schlösser, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 9,50* | ab € 7,03* | € 9,15* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,33* | € 9,22* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Dose | € 5,45* | ab € 7,51* | € 9,34* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 7,52* | € 9,38* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | pro Dose | € 6,99* | ab € 10,16* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 200 Milliliter (ab € 0,0508* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen | Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 152,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|