| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5414195013526 Herst.-Nr.: 5414195013526 EAN/GTIN: 5414195013526 |
| | |
|
| | |
| 5414195013526 All-in-One-Kleb- und Dichtstoff A-TEC - Sehr gute Haftung auf fast allen Materialien - Überstreichbar - Ersetzt Montagekleber, Holzleim, PU-Kleber, Silikon, Sanitär-Silikon, Acryl, Buthyl - Greift keine Kunststoffe an - Auf Spiegeln (vertikale Klebebahnen), auf Naturstein, auf Polyester, auf Styropor, auf feuchtem Untergrund - Unter Wasser zu verwenden Gefahrenhinweise: EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,31 l | Gebinde: | Kartusche | Markenname: | Tec7 | Herstellername: | Novatech Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 535406217 | Farbe: | braun | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, montagekleber kartusche, dichtungspaste, sanitärsilicon braun, 5414195013526, Tec7, All-in-One-Kleb- und Dichtstoff A-TEC, 28576260, 1649764, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 A-TEC braun 310ml, Sehr gute Haftung auf fast allen Materialien, Überstreichbar, Ersetzt Montagekleber, Holzleim, PU-Kleber, Silikon, Acryl, Buthyl, Greift keine Kunststoffe an, Auf Spiegeln (vertikale Klebebahnen), auf Naturstein, auf Polyester, auf Styropor, auf feuchtem Untergrund, Unter Wasser zu verwenden, Gefahrenhinweise:, EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,31* | € 15,21* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,98* | € 15,25* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,55* | € 15,40* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 15,42* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 14,20* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,04581* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 207,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|