Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) WELCOME 57x59x78 cm,Kunstleder, Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072000183
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC00180BL
EAN/GTIN:
     5420072000183
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072000183 Chic Retro Look und zeitloses Design. Der 'Willkommens' Stuhl ist mehrfach eingesetzt und für alle Innenräume geeignet. Die selbsttragende Chromstahlstruktur unterstützt einen Sitz in hartem Kunstleder und bietet Komfort und einfache Pflege.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 19,0 cm
Breite in cm: 59
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 12,5
Höhe in cm: 78
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 57
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 46,0 cm
Rück-Höhe: 37,0 cm
Sitzbreite: 47,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitztiefe: 38,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz kunstleder, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, 5420072000183, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) WELCOME 57x59x78 cm, Kunstleder, Schwarz, 12, 5 kg, AC00180BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.