Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) WELCOME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072000190
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC00190WH
EAN/GTIN:
     5420072000190
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072000190 Chic Retro Look und zeitloses Design. Der „Willkommens“ -Stuhl ist mehrfach eingesetzt und für alle Arten von Innenräumen geeignet. Seine selbsttragende Chromstahlstruktur unterstützt einen Sitz in hartem Kunstleder und bietet Komfort und einfache Pflege.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 19,0 cm
Breite in cm: 59
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 12,5
Höhe in cm: 78
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 57
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 46,0 cm
Rück-Höhe: 37,0 cm
Sitzbreite: 47,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitztiefe: 38,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, stapelstuhl, stapelstuhl weiß, 5420072000190, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) WELCOME, AC00190WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.