Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel (nicht stapelbar) BOUDOIR 60x73x76 cm,Kunstleder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072000268
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC00260BL
EAN/GTIN:
     5420072000268
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5420072000268 Der 'Boudoir' -Lounge -Sessel bietet unübertroffenen Komfort. Der hochwertig gepolsterte Kunstledersitz ist auf einer schlanken und leichten Struktur in Chromstahl befestigt. Der Sessel passt zu allen Innenstilen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 73
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 11
Höhe in cm: 76
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 60
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 57,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: Polyurethan -Flokonschaum eines Densits von 30 kg/m ?.
Sitzbreite: 57,0 cm
Sitzhöhe: 40,0 cm
Sitzpolsterung: Polyurethan -Flokonschaum eines Densits von 30 kg/m ?.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, sessel kunstleder schwarz, besuchersessel kunstleder, besuchersessel schwarz, 5420072000268, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel (nicht stapelbar) BOUDOIR 60x73x76 cm, Kunstleder, Schwarz, 11 kg, AC00260BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,00*
€ 295,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.