| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5420072000688 Herst.-Nr.: AC00680BR EAN/GTIN: 5420072000688 |
| |
|
| | |
| 5420072000688 Der 'Boudoir' -Lounge -Sessel bietet unübertroffenen Komfort. Der hochwertig gepolsterte Kunstledersitz ist auf einer schlanken und leichten Struktur in Chromstahl befestigt. Der Sessel passt zu allen Innenstilen.
360 Grad Drehung: Nein Breite in cm: 73 Farbe 1: Braun Gewicht KG: 11 Höhe in cm: 76 Höhenverstellung: Nein Länge in cm: 60 Material 1: Kunstleder Max. Tragfähigkeit: 120kg Montage notwendig: ja Rück-Breite: 57,0 cm Rück-Höhe: 35,0 cm Rückenpolsterung: Polyurethan -Flokonschaum eines Densits von 30 kg/m ?. Sitzbreite: 57,0 cm Sitzhöhe: 40,0 cm Sitzpolsterung: Polyurethan -Flokonschaum eines Densits von 30 kg/m ?. Sitztiefe: 40,0 cm Stapelbar: nein Verwendung im Außenbereich: nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, sessel kunstleder braun, besuchersessel kunstleder, besuchersessel, 5420072000688, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel (nicht stapelbar) BOUDOIR, AC00680BR |
| | |
| |