Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) CLASSIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072004662
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH00060WH
EAN/GTIN:
     5420072004662
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072004662 Die saubere Form des "klassischen" Mehrzweckstuhls passt problemlos in alle Innenräume. Sein schlanker Holzsitz bedeutet eine einfache Flexibilität und garantiert optimalen Komfort

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 48
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 7,5
Höhe in cm: 88
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Holz
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 46,0 cm
Sitzbreite: 40,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitztiefe: 38,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl holz, stapelstuhl, stapelstuhl weiß, 5420072004662, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) CLASSIC, CH00060WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.