Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) CLASSIC 41x48x88 cm,Holz , Natürlich,7,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072005249
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH00460NA
EAN/GTIN:
     5420072005249
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072005249 Die saubere Form des "klassischen" Mehrzweckstuhls passt problemlos in alle Innenräume. Sein schlanker Holzsitz bedeutet eine einfache Flexibilität und garantiert optimalen Komfort

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 48
Farbe 1: Natürlich
Gewicht KG: 7,5
Höhe in cm: 88
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Holz
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 46,0 cm
Sitzbreite: 40,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitztiefe: 38,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 5420072005249, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) CLASSIC 41x48x88 cm, Holz, Natürlich, 7, 5 kg, CH00460NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.