| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5420072005256 Herst.-Nr.: CH00470WA EAN/GTIN: 5420072005256 |
| |
|
| | |
| 5420072005256 Die saubere Form des "klassischen" Mehrzweckstuhls passt problemlos in alle Innenräume. Sein schlanker Holzsitz bedeutet eine einfache Flexibilität und garantiert optimalen Komfort
360 Grad Drehung: Nein Breite in cm: 48 Farbe 1: Nussbaum Gewicht KG: 7,5 Höhe in cm: 88 Höhenverstellung: Nein Länge in cm: 41 Material 1: Holz Max. Tragfähigkeit: 120kg Montage notwendig: ja Rück-Breite: 32,0 cm Rück-Höhe: 46,0 cm Sitzbreite: 40,0 cm Sitzhöhe: 46,0 cm Sitztiefe: 38,0 cm Stapelbar: nein Verwendung im Außenbereich: nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 5420072005256, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) CLASSIC, CH00470WA |
| | |
| |