Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) CLASSIC 41x48x88 cm,Holz , Rot,7,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072005263
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH00480RE
EAN/GTIN:
     5420072005263
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072005263 Die saubere Form des "klassischen" Mehrzweckstuhls passt problemlos in alle Innenräume. Sein schlanker Holzsitz bedeutet eine einfache Flexibilität und garantiert optimalen Komfort

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 48
Farbe 1: Rot
Gewicht KG: 7,5
Höhe in cm: 88
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Holz
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 46,0 cm
Sitzbreite: 40,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitztiefe: 38,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl holz, stapelstuhl, stapelstuhl rot, 5420072005263, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl (nicht stapelbar) CLASSIC 41x48x88 cm, Holz, Rot, 7, 5 kg, CH00480RE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 94,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,68*
€ 143,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,33*
€ 143,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,39*
€ 137,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,43*
€ 131,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,77*
€ 112,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.