Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl TIKADA 54x58x83 cm,Plastik / Polymer, Schwarz,9,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072033747
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH01150BL
EAN/GTIN:
     5420072033747
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072033747 Der Tikada Designer Chair ist der ultimative Eleganz und Einfachheit. Es verfügt über einen lösungsgefärbten Polypropylenschalensitz, der auf einem verchromten Metallrahmen fixiert ist. Dieses leichte, stapelbare Stück ist extrem einfach zu reinigen. Ein essentielles Objekt, das jedem Innenraum einen Hauch von Eleganz verleiht. Perfekt für große Familien oder Fachkräfte, die ein hochwertiges Produkt zu einem Rockbodenpreis suchen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 58
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 9,5
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 54
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 36,0 cm
Sitzbreite: 42,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitztiefe: 36,0 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, stapelstuhl, garten stapelsessel schwarz, 5420072033747, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl TIKADA 54x58x83 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 9, 5 kg, CH01150BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.