Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel GAGU 55x62x87 cm,Textil, Dunkelgrau, 12,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072035802
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01240DG
EAN/GTIN:
     5420072035802
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072035802 Gagu ist ein skandinavischer Sessel im Stil, der Charme und Komfort ausstrahlt. Mit seinem trendigen Erscheinungsbild verleiht es Retro- oder zeitgenössischen Innenräumen einen Hauch von Frische. Mit seiner leicht geneigten Rückenlehne, der integrierten Armlehne und dem gepolsterten Sitz umarmt es den Körper nach dem ultimativen Komfort. Es kombiniert einen hoch eleganten, dicken Stoff mit vier separaten Eichenbeinen. Es ist ein sehr vielseitiger Sessel, der die perfekte Ergänzung zu einer Leseecke oder einem Esszimmer darstellt. Und natürlich wird es in Hotels und Restaurants gleichermaßen zu Hause sein.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 14,0 cm
Breite in cm: 62
Farbe 1: Dunkelgrau
Gewicht KG: 12,5
Höhe in cm: 87
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 55
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 33,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 2 cm Polsterung. Densit: 26 kg/m
Sitzbreite: 43,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Ein Kissen von +- 6 cm. Densit: 30 kg/m
Sitztiefe: 43,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072035802, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel GAGU 55x62x87 cm, Textil, Dunkelgrau, 12, 5 kg, AC01240DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 348,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,68*
€ 492,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,42*
€ 490,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,38*
€ 482,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,99*
€ 468,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,07*
€ 414,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.