Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel TAKION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072041407
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01250BL
EAN/GTIN:
     5420072041407
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072041407 Der Takion-Stuhl strahlt Eleganz und Stil mit seinen scharfen, geraden Linien und seinem vollschwarzen Farbton aus. Dieser Designerstuhl verfügt über einen Stoffsitz und eine Armlehne für außergewöhnlichen Komfort.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 27,0 cm
Breite in cm: 61
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 10,5
Höhe in cm: 82,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 47,0 cm
Rück-Höhe: 41,0 cm
Rückenpolsterung: 3,0 cm
Sitzbreite: 47,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitzpolsterung: 7,0 cm
Sitztiefe: 42,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072041407, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel TAKION, AC01250BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,96*
€ 458,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,44*
€ 453,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,88*
€ 438,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,24*
€ 431,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.