Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel SELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072043821
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01300LG
EAN/GTIN:
     5420072043821
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072043821 Der salbuste Sessel wird Sie mit seiner akribischen Qualität und seinem angesehenen Aussehen fesseln. Die Hülle aus Polypropylen (einem hochstrahlenden Kunststoffmaterial) passt großzügig in die Form Ihres Körpers und garantiert maximale Komfort. Die Beine in nüchternem und langlebigem Chromstahl verfeinern diesen entspannenden Sessel, genau das, was Ihr Wohnzimmer braucht.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 23,0 cm
Breite in cm: 79
Farbe 1: Hellgrau
Gewicht KG: 15,7
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 69
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 68,0 cm
Rück-Höhe: 60,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. Hochwasserpolsterung von +- 5 cm.
Sitzbreite: 75,0 cm
Sitzhöhe: 40,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Hochwasserpolsterung von +- 5 cm.
Sitztiefe: 53,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,19*
€ 532,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,25*
€ 522,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,76*
€ 513,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,44*
€ 438,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.