Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel KNEBEL 59x99x79 cm,Plastik / Polymer, Schwarz, 10,945 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072044002
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01390BL
EAN/GTIN:
     5420072044002
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072044002 Modern und so elegant, der Knebel -Schaukelstuhl bringt Ihnen intensive Momente der Entspannung. Die Muschel aus Polypropylen (einem hoch hartliegenden Kunststoffmaterial) passt großzügig in die Form Ihres Körpers und garantiert maximalen Komfort. Die Chrommetallstruktur und langwierige Läufer in massiven Buchen verfeinern das warme und elegante Ensemble, das eine akribische Qualität zu einem zurückhaltenden Preis bietet.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 99
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 10,945
Höhe in cm: 79
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel kunststoff, garten stapelsessel, garten stapelsessel schwarz, 5420072044002, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel KNEBEL 59x99x79 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 10, 945 kg, AC01390BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.