Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel TEXINA 59x58x87 cm,Textil, Dunkelgrau, 11,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072044088
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01430DG
EAN/GTIN:
     5420072044088
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072044088 Der Texina Designer -Stuhl bringt Sie dazu, sich zu setzen, sobald Sie es sehen. Der weiche, insbesondere elegante Jeansgewebe deckt eine reichlich gepolsterte Hülle ab, die Ihren Körper großzügig kissen wird. Ein eleganter Satz von Chromstahlbeinen verfeinert den minimalistischen Charakter dieses hochwertigen Stuhls. Kein Zweifel, Sie werden in Ihrem Esszimmer angenehme Abende genießen! Texina ist auch ein Designerstuhl, der perfekt für die Ausstattung eines Besprechungsraums oder eines Wartezimmers angepasst ist und einen Hauch von Moderne und Wärme für ein dennoch begrenztes Budget verleiht.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 58
Farbe 1: Dunkelgrau
Gewicht KG: 11,2
Höhe in cm: 87
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 1 cm Polsterung.
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 1 cm Polsterung.
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072044088, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel TEXINA 59x58x87 cm, Textil, Dunkelgrau, 11, 2 kg, AC01430DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.