Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel SITWEL 59x59,5x84,5 cm,Plastik / Polymer, Weiß, 8,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072044101
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01440WH
EAN/GTIN:
     5420072044101
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072044101 Suche nach einem Stuhl mit einem skandinavischen Look, der die Kopier- und Einfügen -Standards zu einem Preis bricht, der die Bank nicht brechen wird? Wir bieten Ihnen den modernen Stuhl-Sitwel an, eine Kombination aus einer Hülle in Polypropylen (einem hoch hartlebigen Kunststoffmaterial) mit eleganten klaren Linien und Füßen in massiven Buchen. Der Sitwel Designer Chair garantiert sich leicht zu betreuen, und passt sich an alle Arten des Innenraums, zu Hause und im Besprechungsraum an.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 59,5
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 8,8
Höhe in cm: 84,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 45,0 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, gartenstuhl kunststoff weiß, garten stapelsessel, garten stapelsessel kunststoff, 5420072044101, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel SITWEL 59x59, 5x84, 5 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 8, 8 kg, AC01440WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.