Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel SAGU 59x59,5x84,5 cm,Textil, Dunkelgrau, 9,82 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072044149
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01460DG
EAN/GTIN:
     5420072044149
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072044149 Der Sagu Skandinavische Designerstuhl verbündet nordische Charme und absolute Komfort, sodass Sie sich hinsetzen möchten, sobald Sie es sehen. Der gekrümmte Sitz, der geneigte Rücken und perfekt eingestellte Ellbogenrests passt geschickt zur Form Ihres Körpers. Die gesamte Einheit, die reichlich gepolstert und mit einem weichen und eleganten Jeansstoff bedeckt ist, ruht auf vier Fuß in massiven Buchen. Geben Sie der Versuchung nach, der skandinavische Stuhl Sagu ist ein kluger Kauf, der Ihrem Innenraum, zu Hause und im Büro gleichermaßen Wärme bringt.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 59,5
Farbe 1: Dunkelgrau
Gewicht KG: 9,82
Höhe in cm: 84,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 1 cm Polsterung.
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 45,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 1 cm Polsterung.
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072044149, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel SAGU 59x59, 5x84, 5 cm, Textil, Dunkelgrau, 9, 82 kg, AC01460DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,93*
€ 399,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,48*
€ 378,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.