Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel SOLEADO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072044224
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01500WH
EAN/GTIN:
     5420072044224
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5420072044224 Soleado ist ein Lounge -Sessel zu einem zurückhaltenden Preis mit einem nüchternen und raffinierten Design, das Sie viele Jahre lang täglich, sowohl drinnen als auch draußen, täglich genießen können. Dieser Sessel aus einem einzelnen Stück Polypropylen (einem sehr hart laufenden Kunststoffmaterial) in der Masse gefärbten Sessel bietet hervorragende Sitzgelegenheiten und verschönert Ihren Garten. Faltbar und leicht, es ist leicht zu bewegen und daher zu verstauen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 69,5
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 7,2
Höhe in cm: 66,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 74
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: nein
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 57,0 cm
Sitzhöhe: 30,0 cm
Sitztiefe: 50,0 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.