Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel SOLEADO 74x69,5x66,5 cm,Plastik / Polymer, Dunkelgrau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072044248
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01510DG
EAN/GTIN:
     5420072044248
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
5420072044248 Soleado ist ein Lounge -Sessel zu einem zurückhaltenden Preis mit einem nüchternen und raffinierten Design, das Sie viele Jahre lang täglich, sowohl drinnen als auch draußen, täglich genießen können. Dieser Sessel aus einem einzelnen Stück Polypropylen (einem sehr hart laufenden Kunststoffmaterial) in der Masse gefärbten Sessel bietet hervorragende Sitzgelegenheiten und verschönert Ihren Garten. Faltbar und leicht, es ist leicht zu bewegen und daher zu verstauen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 69,5
Farbe 1: Dunkelgrau
Gewicht KG: 7,2
Höhe in cm: 66,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 74
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: nein
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 57,0 cm
Sitzhöhe: 30,0 cm
Sitztiefe: 50,0 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: ja
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, besuchersessel grau, besuchersessel, garten stapelsessel kunststoff, 5420072044248, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel SOLEADO 74x69, 5x66, 5 cm, Plastik / Polymer, Dunkelgrau, 7, 2 kg, AC01510DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.