Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl KORSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072044804
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH01490BL
EAN/GTIN:
     5420072044804
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072044804 Sie werden mit seinem zeitgenössischen und klassischen Stil auf die Einfachheit dieses Sessels fallen. Der gepolsterte Sitz ist ergonomisch gestaltet und verfügt über eine Nachahmungs-Leder-Abdeckung, die mit dem kreuzrahmen gebürsteten Edelstahlbasis Komfort und Stabilität bietet. Der Korsa -Sessel ist perfekt für Ihr Büro oder Ihre Lounge ... und warum nicht beides?

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 70,0 cm
Breite in cm: 66
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 16,5
Höhe in cm: 77
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 71,5
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 70,0 cm
Rück-Höhe: 42,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung von +-5 cm.
Sitzbreite: 71,5 cm
Sitzhöhe: 41,5 cm
Sitzpolsterung: Polsterung von +-5 cm.
Sitztiefe: 49,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz kunstleder, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, 5420072044804, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl KORSA, CH01490BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,94*
€ 441,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,22*
€ 419,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.