Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel TESTA 59x58x87 cm,Plastik / Polymer, Blau, 7,98 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072055206
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01770BU
EAN/GTIN:
     5420072055206
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072055206 Suche nach einem außergewöhnlichen Stuhl mit einem fantastischen Look? Sie werden sich in den Testa-Designerstuhl und seine Kunststoffschale (sehr hartlösendes Polypropylen) mit eleganten Linien verlieben, die die Form Ihres Körpers ausführlich anpassen. Ein elegantes Satz von Chrommetallbeinen, nicht weniger robust und Licht, verfeinert dieses zeitgenössische Ensemble, das eine hohe Qualität zu einem ultraisierten Preis bietet. Der Testa Contemporary Stuhl wird leicht zu pflegen und schmücken Küche und Esszimmer gleichermaßen, ohne ein Restaurantzimmer für mehrere Jahre zu vergessen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 58
Farbe 1: Blau
Gewicht KG: 7,98
Höhe in cm: 87
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 46,0 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, gartenstuhl kunststoff blau, garten stapelsessel, garten stapelsessel kunststoff, 5420072055206, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel TESTA 59x58x87 cm, Plastik / Polymer, Blau, 7, 98 kg, AC01770BU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.