Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel KNEBEL 59x99x79 cm,Plastik / Polymer, Grau, 8,75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072055268
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01800GR
EAN/GTIN:
     5420072055268
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072055268 Modern und so elegant, der Knebel -Schaukelstuhl bringt Ihnen intensive Momente der Entspannung. Die Muschel aus Polypropylen (einem hoch hartliegenden Kunststoffmaterial) passt großzügig in die Form Ihres Körpers und garantiert maximalen Komfort. Die Chrommetallstruktur und langwierige Läufer in massiven Buchen verfeinern das warme und elegante Ensemble, das eine akribische Qualität zu einem zurückhaltenden Preis bietet.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 99
Farbe 1: Grau
Gewicht KG: 8,75
Höhe in cm: 79
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, garten stapelsessel kunststoff, 5420072055268, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel KNEBEL 59x99x79 cm, Plastik / Polymer, Grau, 8, 75 kg, AC01800GR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.