Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel CHIPIE 59x57,5x85 cm,Plastik / Polymer, Schwarz, 7,37 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072055367
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01850BL
EAN/GTIN:
     5420072055367
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072055367 Ein Stuhl zum Sterben! Chipie verfügt über einen Polypropylensitz (ein sehr hartlösendes Kunststoffmaterial) mit hohem Rücken und Armlehnen für totaler Komfort sowie eine verchromte Metallbasis mit einem aufwändigen Design und einem industriellen Stil. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich die verschiedenen Modelle in diesem Bereich anzusehen und Ihr eigenes ursprüngliches Design zusammenzustellen. Die unbeschwerte Chipie erleiden Ihre Küche oder Ihr Esszimmer im Sturm und heben den zeitgemäßen Stil.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 57,5
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 7,37
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, sessel kunststoff, 5420072055367, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel CHIPIE 59x57, 5x85 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 7, 37 kg, AC01850BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.