Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl FIFI 47x49x78 cm,Plastik / Polymer, Schwarz,8,25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072055725
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH01720BLBL
EAN/GTIN:
     5420072055725
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072055725 Du wirst den Fifi -Stuhl lieben! FIFI ist eine attraktive Kombination eines Polypropylensitzes (ein sehr hartlösender Kunststoff), das mit 3D-geometrischen Mustern und einer anspruchsvollen Metallbasis bedeckt ist. Dieser industrielle Stuhl ist ideal für ein Esszimmer, eine Küche oder ein professionelles Büro und sieht im Sommer auch gut auf Ihrem Balkon aus. Entdecken Sie die große Auswahl an Farben in unserem Sortiment und erstellen Sie mehrfarbige Stühle für ein noch personalisierteres Aussehen. Es gibt etwas für jeden Geschmack und für jeden Anlass!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 49
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 8,25
Höhe in cm: 78
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 47
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 36,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl, 5420072055725, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl FIFI 47x49x78 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 8, 25 kg, CH01720BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.