Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel PROVOC 59x57,5x85 cm,Plastik / Polymer, Schwarz, 7,37 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072056968
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01920BL
EAN/GTIN:
     5420072056968
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072056968 Ein originaler Stuhl, der hervorragend bequem ist! Provoc verlässt niemanden kalt: Es macht Menschen mit ihrem erstaunlichen Look und der hinteren Unterstützung, die es bietet, bezaubert und erfreut. Dieser Stuhl ist eine glückliche Ehe zwischen einem Sitz mit hartlebigen Plastikarmlehnen, die sich um die Körpernkurven passen, und einer Basis im industriellen Stil, die die Winkel und Kreuze multiplizieren. Achten Sie auf, wenn Sie sich gesetzt haben, möchten Sie nicht wieder aufstehen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 57,5
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 7,37
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072056968, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel PROVOC 59x57, 5x85 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 7, 37 kg, AC01920BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.