Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel GRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072057248
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC01970DG
EAN/GTIN:
     5420072057248
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072057248 Der GRA -Stuhl ist zurückhaltend und extrem schick und verleiht Ihrem Innenraum einen echten Hauch von Modernismus. In Ihrem Speisesaal, in der Küche oder in Ihrem professionellen Büro verpasst GRA keine Chance, sich mit seiner Eleganz und seinem zeitgenössischen Minimalismus abzuheben. Es ist mit einem sanft gepolsterten hohen Rücken und Armlehnen ausgestattet, die alle mit Nachahmungsleder bedeckt sind, mit einer rechteckigen Stahlbasis.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 14,0 cm
Breite in cm: 60
Farbe 1: Dunkelgrau
Gewicht KG: 8,25
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 55
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: Polsterung +- 3 cm
Sitzbreite: 42,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: Polsterung +- 3 cm
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, sessel kunstleder grau, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, 5420072057248, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel GRA, AC01970DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.