Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel LOKO 60x62x81 cm,Textil, Grau, 9,35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072057620
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02000GR
EAN/GTIN:
     5420072057620
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072057620 Probieren Sie es aus und Sie werden überzeugt sein! Loko ist der ideale Stuhl, um einen ruhigen Moment oder für unvergessliche Mahlzeiten mit Freunden auszunutzen. Loko klassisch oder genauer, retro, aber definitiv skandinavisch, hat einen einfachen Holzbasis und einen Sitz mit Armlehnen, die die Konturen Ihres Körpers formen. Bequem, mit einem guten Aussehen des Designers, bietet es Ihrem Esszimmer einen tollen Anziehungskraft.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 62
Farbe 1: Grau
Gewicht KG: 9,35
Höhe in cm: 81
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 60
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 45,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 42,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072057620, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel LOKO 60x62x81 cm, Textil, Grau, 9, 35 kg, AC02000GR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.