Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel CLOUD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072057644
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02010WH
EAN/GTIN:
     5420072057644
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072057644 Der Wolkenstuhl besteht aus einem geformten Sitz in Polypropylen (einem sehr fleißigen Kunststoffmaterial), das über vier Holzfüßen zu schweben scheint. Der hohe Rücken, die Armlehnen und die Sitzkante sind für maximale Komfort ausgelegt. Mit seinem entschlossen skandinavischen und zeitgemäßen Stil findet Cloud einen Platz in Ihrer Küche, Ihrem Esszimmer oder einem professionellen Wartezimmer.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 20,0 cm
Breite in cm: 62
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 8,58
Höhe in cm: 80
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 50
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 45,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitztiefe: 42,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.