| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5420072057668 Herst.-Nr.: AC02020BL EAN/GTIN: 5420072057668 |
| |
|
| | |
| 5420072057668 Der Wolkenstuhl besteht aus einem geformten Sitz in Polypropylen (einem sehr fleißigen Kunststoffmaterial), das über vier Holzfüßen zu schweben scheint. Der hohe Rücken, die Armlehnen und die Sitzkante sind für maximale Komfort ausgelegt. Mit seinem entschlossen skandinavischen und zeitgemäßen Stil findet Cloud einen Platz in Ihrer Küche, Ihrem Esszimmer oder einem professionellen Wartezimmer.
360 Grad Drehung: Nein Armlehnenhöhe: 20,0 cm Breite in cm: 62 Farbe 1: Schwarz Gewicht KG: 8,58 Höhe in cm: 80 Höhenverstellung: Nein Länge in cm: 50 Material 1: Plastik / Polymer Max. Tragfähigkeit: 120kg Montage notwendig: ja Rück-Breite: 40,0 cm Rück-Höhe: 40,0 cm Sitzbreite: 45,0 cm Sitzhöhe: 47,0 cm Sitztiefe: 42,0 cm Stapelbar: nein Verwendung im Außenbereich: nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel kunststoff, garten stapelsessel, garten stapelsessel schwarz, 5420072057668, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel CLOUD, AC02020BL |
| | |
| |