Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl STEVE 48x56x82 cm,Kunstleder, Braun,11,11 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072058160
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH01850BRNA
EAN/GTIN:
     5420072058160
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072058160 Trotz der Abwesenheit von Metall hat der Steve -Stuhl einen entschlossenen industriellen Stil. Es ist mit einem großzügig gepolsterten Sitz und einem Rücken ausgestattet, der mit Nachahmungsleder bedeckt ist, sowie eine Holzbasis im klassischen Stil. Diese Kombination aus Materialien, einem informellen Look und viel Weichheit verleih Steve ein wirklich warmes Aussehen, der Ihr Speisesaal beleuchtet und Ihre Gäste am Tisch erfreut.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 11,11
Höhe in cm: 82
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Kunstleder
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 90kg
Montage notwendig: ja
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 50,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, stapelstuhl, stapelstuhl braun, 5420072058160, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl STEVE 48x56x82 cm, Kunstleder, Braun, 11, 11 kg, CH01850BRNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.