Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl BRASA 48x56x82 cm,Textil, Grau,11 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072058184
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH01860GRBL
EAN/GTIN:
     5420072058184
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072058184 Der Stoffsitz des BRASA-Stuhls ist auf einem modernen Basis im zurückhaltenden Holz und ist großzügig gepolstert, um einen weichen Komfort zu erhalten. Brasa vereint perfekt skandinavisch und gute Zeiten. Sie müssen nicht darauf warten, dass Ihre Gäste an den Tisch kommen ... Mit diesem Stuhl müssen Sie sie nur einmal anrufen!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 11
Höhe in cm: 82
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 90kg
Montage notwendig: ja
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl grau, stapelstuhl, stapelstuhl stoff, 5420072058184, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl BRASA 48x56x82 cm, Textil, Grau, 11 kg, CH01860GRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.