Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Niedriger Design-Hocker JARTEL 34x47x47 cm,Plastik / Polymer, Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072058825
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02220BL
EAN/GTIN:
     5420072058825
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Gartenhocker
gartenhocker kunststoff
5420072058825 Dieser hervorragende skandinavische Stuhl kombiniert Ästhetik und Funktionalität und besteht aus einem Polypropylensitz (einem hartlebigen Kunststoffmaterial) und einer eleganten natürlichen Holzbasis. Jartel sieht in einer Küche, einem Wohnzimmer, einem Büro, einem Esszimmer oder sogar einem Schlafzimmer aus. Sie werden nicht ohne dieses dekorative und dennoch praktische Möbelstück verzichten!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 47
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 5,72
Höhe in cm: 47
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 34
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Sitzbreite: 47,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, 5420072058825, Kokoon Design, Kokoon® Niedriger Design-Hocker JARTEL 34x47x47 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 5, 72 kg, BS02220BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.