Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stuhl DOC 44x54x85 cm,Plastik / Polymer, Weiß,8,47 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072059426
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CH02160WH
EAN/GTIN:
     5420072059426
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
5420072059426 Kannst du diese frische Brise spüren, die direkt aus Skandinavien blasen? Schauen Sie sich den Doc Stuhl mit seinem geformten Sitz aus einem einzigen Stück Polypropylen und seiner Holzbasis an. Elegant und zurückhaltend macht Doc seine Präsenz, ohne Aufhebens zu machen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 54
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 8,47
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 44
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 44,0 cm
Sitztiefe: 39,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff weiß, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, 5420072059426, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stuhl DOC 44x54x85 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 8, 47 kg, CH02160WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 103,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,72*
€ 156,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,16*
€ 154,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,02*
€ 147,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,43*
€ 143,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,48*
€ 123,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.