Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel ELEGANS 59x59x88 cm,Textil, Dunkelgrau, 12,13 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072063294
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02090DGNA
EAN/GTIN:
     5420072063294
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072063294 Dies ist ein Stuhl, der keine Beschreibung benötigt: Elegans spricht für sich. Der hervorragend gestaltete Sitz und seine Kurven geben ihm eine maximale Anziehungskraft. Weich und komfortabel, elegans sitzt auf einer authentischen natürlichen Holzbasis. Es passt genauso gut zu Speisesälen wie Wohnzimmern oder Schlafzimmern und verleiht jedem warmen, skandinavischen oder modernen Innenarchitekten einen stromlinienförmigen Blick.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 59
Farbe 1: Dunkelgrau
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 12,13
Höhe in cm: 88
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 1 cm Polsterung.
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 48,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 1 cm Polsterung.
Sitztiefe: 45,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072063294, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel ELEGANS 59x59x88 cm, Textil, Dunkelgrau, 12, 13 kg, AC02090DGNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,32*
€ 443,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,95*
€ 441,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.